Rulment cu role conice Timken 05079/05185S, Diametrul exterior: 47 mm | Diametrul interior: 19.987 mm | Lățime: 14.381 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:05079/05185S
Rubix:d486465
EAN:0013992327796


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 19.987 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 14.381 mm |
Detalii produs : 05079-99402 TIMKEN - TIMKEN 05079-99402 TAPERED ROLLER BEARING
Timken tapered roller bearings
Timken tapered roller bearings
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 19.987 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 14.381 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 5000 |
| Cușcă | oțel |
| Lățimea totală a rulmentului | 14.381 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 25400 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere