Rulment cu role conice Timken 396/394A, Diametrul exterior: 110 mm | Diametrul interior: 50 mm | Lățime: 21.999 mm

Tapered Roller Bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Timken:396/394A
Rubix:d485966
EAN:0053893724386
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime21.999 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 396-99401 TIMKEN - TIMKEN 396-99401 TAPERED ROLLER BEARING


These are the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: The cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Puncte forte

Provide the greatest durability in the most compact space
Maximize reliability and life
Manage both radial and axial loads
Higher Meet Rated
Lower Noise
Increasing running time of the machine

Aplicații

Used in industrial Drive
Compressors
Motors and generators
Construction
Industrial Fan
Industrial Transmission

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime21.999 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate1 kg
Serie395
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului21.999 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r125000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr98900 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.