Rulment cu role conice Timken 45287/45220, Diametrul exterior: 104.775 mm | Diametrul interior: 53.975 mm | Lățime: 30.163 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Timken:45287/45220
Rubix:d484826
EAN:0053893783130


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 53.975 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 104.775 mm |
| Lățime | 30.163 mm |
Documente
Detalii produs : 45287-99402 TIMKEN - TIMKEN 45287-99402 TAPERED ROLLER BEARING
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 53.975 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 104.775 mm |
| Lățime | 30.163 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 1.2 kg |
| Serie | 45200 |
| Cușcă | oțel |
| Lățimea totală a rulmentului | 30.163 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 189000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 153000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere