Rulment cu role conice SKF 32007 X/Q (IVP), Diametrul exterior: 62 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 19.26 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:32007 X/Q (IVP)
Rubix:d1277936

Detalii produs : 32007 X/Q (IVP) (SKF) SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 32007 X/Q (IVP)
Puncte forte
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 19.26 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
