Rulment cu role conice FAG 30236-XL, Diametrul exterior: 320 mm | Diametrul interior: 180 mm | Lățime: 43 mm

Tapered roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:30236-XL
Rubix:99840
Producator:0874951390000
EAN:4054369247770
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior180 mm
Diametrul exterior320 mm
Lățime43 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 30236-XL FAG - FAG RULMENT 30236 XL


Tapered roller bearings 302, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior180 mm
Diametrul exterior320 mm
Lățime43 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie302
Cușcăoțel
Limitați viteza2650 rpm
Lățimea totală a rulmentului57 mm
StandardDIN 720
Sarcină statică de bază, radială - C0r850000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr720000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.