Rulment cu role conice FAG 32244-XL, Diametrul exterior: 400 mm | Diametrul interior: 220 mm | Lățime: 90 mm
Tapered roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:32244-A
FAG:32244-XL
Rubix:d339934
Producator:0896724880000
EAN:4054369581287

Detalii produs : 32244-XL FAG - FAG 32244-XL 0896724880000 TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearings 322, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 220 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 400 mm |
| Lățime | 90 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 322 |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 1980 rpm |
| Lățimea totală a rulmentului | 114 mm |
| Standard | DIN 720 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2550000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1820000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere