Rulment cu role conice FAG 33014>A, Diametrul exterior: 110 mm | Diametrul interior: 70 mm | Lățime: 25.5 mm

Tapered roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:33014
FAG:33014>A
Rubix:196765
Producator:0956425600000
EAN:4064327198259
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime25.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 33014A FAG - FAG RULMENT 33014 A


Tapered roller bearings 330, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime25.5 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie330
Viteza de referință3900 rpm
Limitați viteza6200 rpm
Lățimea totală a rulmentului31 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r223000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr136000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.