Rulment cu role conice FAG 32208-H, Diametrul exterior: 80 mm | Diametrul interior: 40 mm | Lățime: 19 mm
Tapered roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:32208-H
Rubix:d343727
Producator:0956397050000
EAN:4054372680021

Detalii produs : 32208-H FAG - 32208-H FAG
Tapered roller bearings 322, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 19 mm |
| Serie | 322..-h |
| Limitați viteza | 7360 rpm |
| Lățimea totală a rulmentului | 24.75 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 93000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 75100 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
