Rulment cu role conice FAG 30330-XL, Diametrul exterior: 320 mm | Diametrul interior: 150 mm | Lățime: 55 mm

Tapered roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:30330-A
FAG:30330-XL
Rubix:d1252842
Producator:0932512200000
EAN:4054371269500
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior150 mm
Diametrul exterior320 mm
Lățime55 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 30330-XLFAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 30330-XL


Tapered roller bearings 303, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior150 mm
Diametrul exterior320 mm
Lățime55 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie303
Cușcăoțel
Limitați viteza2750 rpm
Lățimea totală a rulmentului72 mm
StandardDIN 720
Sarcină statică de bază, radială - C0r1030000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr950000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.