Rulment cu role conice SKF 33017, Diametrul exterior: 130 mm | Diametrul interior: 85 mm | Lățime: 36 mm

Tapered Roller Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:33017
Rubix:237567
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime36 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 33017 SKF - SKF RULMENT 33017


Single row tapered roller bearings are designed to accommodate combined radial and axial loads and provide low friction during operation. The inner ring, with rollers and cage, can be mounted separately from the outer ring. These separable and interchangeable components facilitate mounting, dismounting and maintenance. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime36 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie330
Cușcăoțel
Viteza de referință3800 rpm
Limitați viteza4800 rpm
Lățimea totală a rulmentului36 mm
StandardISO 355:1977
Sarcină statică de bază, radială - C0r310000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr183000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.