Rulment cu role conice SKF 759/Q, Diametrul exterior: 146.759 mm | Diametrul interior: 89 mm | Lățime: 48.26 mm
Tapered roller bearings single row SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:759/Q
Rubix:d1291573
Producator:297316
EAN:7316573305378




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 89 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 146.759 mm |
| Lățime | 48.26 mm |
Detalii produs : 759/Q SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 759/Q
Tapered roller bearings, main dimensions according to DIN 720, steel plate cage, optimized contact geometry and surface texture.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 48,26x146,76x146,76 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2397 g |
| Diametrul interior | 89 mm |
| Diametrul exterior | 146.759 mm |
| Lățime | 48.26 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere