Rulment cu role conice SKF 25580/25520/Q, Diametrul exterior: 70.31 mm | Diametrul interior: 44.45 mm | Lățime: 25.688 mm
Tapered roller bearings single row SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:25580/25520/Q
Rubix:d1274794
Producator:25580/25520/Q


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 70.31 mm |
| Lățime | 25.688 mm |
Detalii produs : 25580/25520/Q SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 25580/25520/Q
Tapered roller bearings, main dimensions according to DIN 720, steel plate cage, optimized contact geometry and surface texture.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 70.31 mm |
| Lățime | 25.688 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere