Rulment cu role conice NSK 3982R/3920R, Diametrul exterior: 112.712 mm | Diametrul interior: 63.5 mm | Lățime: 30.162 mm

Tapered roller bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NSK:3982R/3920R
Rubix:d411690
Producator:3982R/3920R N
EAN:00029176530913
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior63.5 mm
Diametrul exterior112.712 mm
Lățime30.162 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 3982R/3920R NSK - NSK 3982R/3920R TAPER ROLLER BEARING


Inch tapered roller bearings NSK

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1225 g
Diametrul interior63.5 mm
Diametrul exterior112.712 mm
Lățime30.162 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.