Rulment cu role conice Timken L327210D, Diametrul exterior: 177.008 mm | Diametrul interior: 133.35 mm | Lățime: 47.625 mm

Tapered Roller Double Cup Component

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:L327210D
Rubix:d481982
Producator:100146945
EAN:0053893596259
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior133.35 mm
Diametrul exterior177.008 mm
Lățime47.625 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : L327210D-20081 TIMKEN - TIMKEN L327210D-20081 TAPERED ROLLER BEARING DOUBLE CUP


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.

Puncte forte

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Aplicații

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)47,752x177,038x177,038 mm
Logistic Greutate1185 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)197,0532x197,0532x52,4256 mm
greutate ambalate1184,8 g
Diametrul interior133.35 mm
Diametrul exterior177.008 mm
Lățime47.625 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate1.26 kg
Seriel327200
Lățimea totală a rulmentului57.15 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1285536 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr653889 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.