Referințe
SKF:OH 3038 H
Rubix:d1280194
EAN:7316570855722




Detalii produs : OH 3038 H SKF - ADAPTER SLEEVE SKF OH 3038 H
Bearing accessories Tapered sleeve
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7274 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 170 mm |
| Lățime | 112 mm |
| Diametrul exterior | 232 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
