Referințe
Optibelt:2517-1 1/8
Rubix:d434059
Producator:1551767
EAN:4014486254204

Detalii produs : 2517-1 1/8 OPTIBELT - 2517-1 1/8 OPTIBELT
Taper Bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1455 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 2517 |
| Lungimea bucșelor | 44.5 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 1 1/8 '' |
| Diametrul de reaming | 28.58 mm |
| Greutate | 1060 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
