Referințe
Optibelt:1108-19
Rubix:d446115
Producator:1746176
EAN:4014486251821

Detalii produs : 1108-19 OPTIBELT - 1108-19 OPTIBELT
Taper Bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 1108 |
| Lățimea canelurii | 6 mm |
| Lungimea bucșelor | 22.3 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 1/4 '' |
| Diametrul de reaming | 19 mm |
| Greutate | 160 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
