Referințe
Optibelt:1610-42
Rubix:d434696
Producator:1770173
EAN:4014486252781

Detalii produs : 1610-42 OPTIBELT - 1610-42 OPTIBELT
Taper Bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 156 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 1610 |
| Lățimea canelurii | 12 mm |
| Lungimea bucșelor | 25.4 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 1.6535 '' |
| Diametrul de reaming | 42 mm |
| Greutate | 410 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
