Referințe
Optibelt:1615-40
Rubix:d449232
Producator:1580719
EAN:4014486252705

Detalii produs : 1615-40 OPTIBELT - 1615-40 OPTIBELT
Taper Bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 257 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 1615 |
| Lățimea canelurii | 12 mm |
| Lungimea bucșelor | 38.1 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 1.5748 '' |
| Diametrul de reaming | 40 mm |
| Greutate | 410 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
