Referințe
Optibelt:2012-19
Rubix:d449843
Producator:1797195
EAN:4014486251883

Detalii produs : 2012-19 OPTIBELT - 2012-19 OPTIBELT
Taper Bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 733 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 2012 |
| Lățimea canelurii | 6 mm |
| Lungimea bucșelor | 31.8 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 3/4 '' |
| Diametrul de reaming | 19 mm |
| Greutate | 755 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
