Referințe
Optibelt:2012-48
Rubix:d431198
Producator:1757524
EAN:4014486252941

Detalii produs : 2012-48 OPTIBELT - 2012-48 OPTIBELT
Taper Bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 367 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 2012 |
| Lățimea canelurii | 14 mm |
| Lungimea bucșelor | 31.8 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 7/16 '' |
| Diametrul de reaming | 48 mm |
| Greutate | 367 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
