Referințe
Optibelt:3525-35
Rubix:d431191
Producator:1504286
EAN:4014486252590

Detalii produs : 3525-35 OPTIBELT - 3525-35 OPTIBELT
Taper Bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4834 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 3525 |
| Lățimea canelurii | 10 mm |
| Lungimea bucșelor | 63.5 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 1/2 '' |
| Diametrul de reaming | 35 mm |
| Greutate | 3900 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
