Referințe
Optibelt:3525-42
Rubix:d419292
Producator:1630681
EAN:4014486252842

Detalii produs : 3525-42 OPTIBELT - 3525-42 OPTIBELT
Taper Bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4644 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 3525 |
| Lățimea canelurii | 12 mm |
| Lungimea bucșelor | 63.5 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 1.6535 '' |
| Diametrul de reaming | 42 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
