Referințe
Optibelt:3535-60
Rubix:d436890
Producator:1659526
EAN:4014486253191

Detalii produs : 3535-60 OPTIBELT - 3535-60 OPTIBELT
Taper Bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5406 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 3535 |
| Lățimea canelurii | 18 mm |
| Lungimea bucșelor | 88.9 mm |
| Diametrul de reaming | 60 mm |
| Greutate | 5130 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
