Referințe
Optibelt:3535-90
Rubix:d442947
Producator:1509873
EAN:4014486253535

Detalii produs : 3535-90 OPTIBELT - 3535-90 OPTIBELT
Taper Bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3113 g |
|---|---|
| Bucsă conic | 3535 |
| Lățimea canelurii | 25 mm |
| Lungimea bucșelor | 88.9 mm |
| Diametrul de reaming | 90 mm |
| Greutate | 3900 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
