Cutie de scule echipată Beta Tools C8
Technical Fabric Tool Trolley
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Beta Tools:C8
Rubix:d1183711
Producator:021080000
EAN:8014230734217

Documente
Detalii produs : C8 BETA - EQUIPPED TOOLBOX BETA TOOLS C8
Puncte forte
•Telescopic carrying handle
2 removable interior tool panels
2 exterior front pockets
Can accommodate tool box item C10S
2 removable interior tool panels
2 exterior front pockets
Can accommodate tool box item C10S
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 300x400x500 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 5800 g |
| Numărul de elemente | 0 |
| Lățime | 280 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
