Mănușă rezistentă la substanțe chimice Tegera 7363-7
TEGERA® 7363
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Tegera:7363-7
Rubix:118363
EAN:7340118326900

Documente
Detalii produs : 7363-7 (S) TEGERA - MANUSI PROTECTIE CHIMICA TEGERA 7363 MARIME 7 (S)
Mănușa TEGERA® 7363 oferă protecție 3-în-1 împotriva substanțelor chimice, tăieturilor și căldurii. Finisajul său antiderapant și căptușeala din material fleece asigură, de asemenea, confort și aderență.
Caracteristici:
Mănușa TEGERA® 7363 este concepută pentru a oferi o protecție eficientă în cele mai critice medii. Acoperirea sa din nitril formează o barieră impermeabilă împotriva lichidelor, uleiurilor și substanțelor chimice, asigurând în același timp o aderență excelentă datorită finisajului său sablat. Tehnologia CRF® integrată sporește rezistența la tăieturi, în timp ce căptușeala din material fleece de 18 gauge oferă confort și flexibilitate. Este fără latex și fără ftalați, ceea ce îl face compatibil cu mediile sensibile. Această mănușă permite, de asemenea, manipularea obiectelor la temperaturi de până la 100 °C, păstrând în același timp sensibilitatea tactilă.
Specificații:
- Grosime: 0,3 mm
- Lungime: 340 mm
- Culoare: Verde
- Material de acoperire: Nitril
- Finisaj: Sablat
- Căptușeală: Complet căptușit
- Material căptușeală: Calibru 18, Tehnologie CRF®, Fir de fibră de sticlă, HPPE, Nylon, Poliester, Spandex.
Standardele:
Mănușa TEGERA® 7363 este conformă cu următoarele standarde:
- EN ISO 374-1 Tip A (AJKMNOPT): asigură protecție împotriva următoarelor substanțe chimice: metanol (A), acetonă (J), acid acetic (K), acid azotic (M), hidroxid de sodiu (N), amoniac (O), peroxid de hidrogen (P), Formaldehidă (T);
- EN ISO 374-5 (Virus): certifică rezistența mănușii la penetrarea virusurilor și a altor microorganisme;
- EN 407 (X1XXXX): definește rezistența mănușii la căldura de contact până la 100 °C;
- EN 388 (4X32C): indică o rezistență foarte ridicată la abraziune (4/4), la rupere (3/4) și la perforare (2/4), precum și o rezistență la tăiere de nivel C;
- EN 420 +A1: definește cerințele generale în materie de proiectare, confort și siguranță;
- Oeko-Tex: garantează absența substanțelor nocive în materialele utilizate.
Informații despre marcă:
TEGERA este o marcă a companiei suedeze Ejendals, specializată în fabricarea și distribuția echipamentelor de protecție individuală, în special mănuși de protecție și încălțăminte de protecție. Fondată în 1949, compania se distinge prin angajamentul său față de siguranța la locul de muncă, oferind produse de înaltă calitate concepute pentru a proteja mâinile și picioarele lucrătorilor în diverse medii industriale.
Caracteristici:
Mănușa TEGERA® 7363 este concepută pentru a oferi o protecție eficientă în cele mai critice medii. Acoperirea sa din nitril formează o barieră impermeabilă împotriva lichidelor, uleiurilor și substanțelor chimice, asigurând în același timp o aderență excelentă datorită finisajului său sablat. Tehnologia CRF® integrată sporește rezistența la tăieturi, în timp ce căptușeala din material fleece de 18 gauge oferă confort și flexibilitate. Este fără latex și fără ftalați, ceea ce îl face compatibil cu mediile sensibile. Această mănușă permite, de asemenea, manipularea obiectelor la temperaturi de până la 100 °C, păstrând în același timp sensibilitatea tactilă.
Specificații:
- Grosime: 0,3 mm
- Lungime: 340 mm
- Culoare: Verde
- Material de acoperire: Nitril
- Finisaj: Sablat
- Căptușeală: Complet căptușit
- Material căptușeală: Calibru 18, Tehnologie CRF®, Fir de fibră de sticlă, HPPE, Nylon, Poliester, Spandex.
Standardele:
Mănușa TEGERA® 7363 este conformă cu următoarele standarde:
- EN ISO 374-1 Tip A (AJKMNOPT): asigură protecție împotriva următoarelor substanțe chimice: metanol (A), acetonă (J), acid acetic (K), acid azotic (M), hidroxid de sodiu (N), amoniac (O), peroxid de hidrogen (P), Formaldehidă (T);
- EN ISO 374-5 (Virus): certifică rezistența mănușii la penetrarea virusurilor și a altor microorganisme;
- EN 407 (X1XXXX): definește rezistența mănușii la căldura de contact până la 100 °C;
- EN 388 (4X32C): indică o rezistență foarte ridicată la abraziune (4/4), la rupere (3/4) și la perforare (2/4), precum și o rezistență la tăiere de nivel C;
- EN 420 +A1: definește cerințele generale în materie de proiectare, confort și siguranță;
- Oeko-Tex: garantează absența substanțelor nocive în materialele utilizate.
Informații despre marcă:
TEGERA este o marcă a companiei suedeze Ejendals, specializată în fabricarea și distribuția echipamentelor de protecție individuală, în special mănuși de protecție și încălțăminte de protecție. Fondată în 1949, compania se distinge prin angajamentul său față de siguranța la locul de muncă, oferind produse de înaltă calitate concepute pentru a proteja mâinile și picioarele lucrătorilor în diverse medii industriale.
Chemical, heat and cut protection glove with non-slip finish for extra grip.
Puncte forte
- Protecție combinată împotriva substanțelor chimice, tăieturilor și căldurii de contact;
- Aderență excelentă pe suprafețe alunecoase datorită stratului de nitril cu textură abrazivă;
- Flexibilitate și confort sporite pentru o mai bună precizie a mișcărilor;
- Fără latex și ftalați pentru a reduce riscul de alergii;
- Impermeabil la lichide, uleiuri și grăsimi;
- Compatibil cu mediile solicitante și expuse la substanțe corozive;
- Certificat Oeko-Tex pentru o utilizare sigură în contact cu pielea;
- Rezistență la abraziune și rupere pentru o durată de viață prelungită.
- Aderență excelentă pe suprafețe alunecoase datorită stratului de nitril cu textură abrazivă;
- Flexibilitate și confort sporite pentru o mai bună precizie a mișcărilor;
- Fără latex și ftalați pentru a reduce riscul de alergii;
- Impermeabil la lichide, uleiuri și grăsimi;
- Compatibil cu mediile solicitante și expuse la substanțe corozive;
- Certificat Oeko-Tex pentru o utilizare sigură în contact cu pielea;
- Rezistență la abraziune și rupere pentru o durată de viață prelungită.
Aplicații
Mănușa TEGERA® 7363 este ideală pentru lucrări de manipulare medie în medii periculoase. Este recomandată pentru sectoarele de construcții, petrochimie, prelucrarea metalelor și industria chimică. Este potrivită, de asemenea, pentru industria sticlei, a lemnului, a hârtiei și pentru operarea utilajelor. Această mănușă oferă o protecție fiabilă în medii umede, alunecoase, uleioase, grase, corozive și murdare. Este perfect adaptată suprafețelor alunecoase și zonelor expuse la căldură, umiditate sau produse chimice.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 7 |
|---|---|
| Lungime | 340 mm |
| Valoarea protecției chimice | ajkmnopt |
| Material de bază | nitril |
| Culoare | verde |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil