Referințe
Tegera:801-9
Rubix:165436
EAN:7340118393254
Detalii produs : 801-9/L TEGERA - MANUSI TEGERA 801 MARIMEA 9/L EJENDALS
Mănușile ESD Tegera oferă protecție antistatică adaptată operațiunilor de precizie. Modelul Tegera 801 combină flexibilitatea și confortul pentru a facilita manipulările fine în domeniul electronic.
Caracteristici:
Aceste mănuși subțiri asigură o manipulare precisă a uneltelor mici datorită unei fibre tricotate de calibru 13, asociată cu o structură flexibilă și respirabilă. Finisajul lor neted favorizează o aderență bună în timpul operațiunilor delicate, în timp ce stratul de PU aplicat pe vârfurile degetelor îmbunătățește prinderea pieselor mici și a uneltelor miniaturale. Designul lor antistatic permite limitarea acumulării de sarcini electrice, ceea ce le face potrivite pentru zonele sensibile și pentru lucrul cu componente electronice.
Specificații:
- Tip: mănuși ESD.
- Model Tegera: 801
- Categorie EPI: II.
- Construcție: tricotate fără cusături.
- Grosime tricot: 13.
- Material căptușeală: carbon, poliester.
- Lungime: 195–250 mm (în funcție de mărime).
- Dexteritate: 5/5.
- Design de aderență: finisaj neted.
- Culoare: gri cu bordură galbenă.
- Acoperire: vârfurile degetelor acoperite.
- Material de acoperire: PU (poliuretan).
- Tip de manșetă: manșetă tricotată.
- Ambalare: vrac.
B Standarde:B
- Certificare CE: EIP de categoria II omologat conform Regulamentului european 2016/425.
- EN ISO 21420:2020: specifică cerințele generale aplicabile mănușilor de protecție.
- EN 388:2016+A1:2018 (0131X): oferă informații privind nivelurile de rezistență mecanică (abraziune, tăiere, rupere, perforare).
- IEC 61340-5-1:2016 (R < 1,0 × 10⁹ Ω): standard asociat cerințelor ESD descrise.
- EN 16350:2014 (R < 1,0 × 10⁸ Ω): standard referitor la proprietățile antistatice indicate.
Caracteristici:
Aceste mănuși subțiri asigură o manipulare precisă a uneltelor mici datorită unei fibre tricotate de calibru 13, asociată cu o structură flexibilă și respirabilă. Finisajul lor neted favorizează o aderență bună în timpul operațiunilor delicate, în timp ce stratul de PU aplicat pe vârfurile degetelor îmbunătățește prinderea pieselor mici și a uneltelor miniaturale. Designul lor antistatic permite limitarea acumulării de sarcini electrice, ceea ce le face potrivite pentru zonele sensibile și pentru lucrul cu componente electronice.
Specificații:
- Tip: mănuși ESD.
- Model Tegera: 801
- Categorie EPI: II.
- Construcție: tricotate fără cusături.
- Grosime tricot: 13.
- Material căptușeală: carbon, poliester.
- Lungime: 195–250 mm (în funcție de mărime).
- Dexteritate: 5/5.
- Design de aderență: finisaj neted.
- Culoare: gri cu bordură galbenă.
- Acoperire: vârfurile degetelor acoperite.
- Material de acoperire: PU (poliuretan).
- Tip de manșetă: manșetă tricotată.
- Ambalare: vrac.
B Standarde:B
- Certificare CE: EIP de categoria II omologat conform Regulamentului european 2016/425.
- EN ISO 21420:2020: specifică cerințele generale aplicabile mănușilor de protecție.
- EN 388:2016+A1:2018 (0131X): oferă informații privind nivelurile de rezistență mecanică (abraziune, tăiere, rupere, perforare).
- IEC 61340-5-1:2016 (R < 1,0 × 10⁹ Ω): standard asociat cerințelor ESD descrise.
- EN 16350:2014 (R < 1,0 × 10⁸ Ω): standard referitor la proprietățile antistatice indicate.
Made of flexible materials for dexterity and fingertip sensitivity. PU fingertip-dipped.
Puncte forte
- Limitează descărcările electrostatice datorită designului ESD.
- Favorizează o prindere sigură a componentelor datorită acoperirii din PU a degetelor.
- Îmbunătățește confortul pe termen lung datorită tricotului respirabil.
- Facilitează mișcările fine datorită flexibilității fibrei.
- Favorizează o prindere sigură a componentelor datorită acoperirii din PU a degetelor.
- Îmbunătățește confortul pe termen lung datorită tricotului respirabil.
- Facilitează mișcările fine datorită flexibilității fibrei.
Aplicații
Mănușile ESD Tegera 801 sunt potrivite pentru medii uscate și curate și se utilizează în contexte variate, precum asamblarea, posturile dedicate electronicii, operațiunile de control al calității sau instalarea componentelor sensibile. Acestea pot fi integrate în sectoare precum științele vieții, electronica sau industria auto, în special pentru lucrări de manipulare ușoară în care controlul sarcinilor statice și precizia sunt esențiale.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 9 |
|---|---|
| Nivelul de rezistență la abraziune | 0 |
| ESD | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil