Referințe
Tegera:803-11
Rubix:d715290
EAN:7340118395593





Detalii produs : 803-11 TEGERA - CUT-RESISTANT GLOVES AND SLEEVES TEGERA 803-11
Mănușa TEGERA® 803 asigură protecție împotriva tăieturilor, fiind în același timp compatibilă cu mediile ESD (zone protejate împotriva descărcărilor electrostatice). Subțire, respirabilă și dotată cu fibre CRF®, aceasta garantează o dextitate ridicată. Utilizabilă pe ecranele tactile, permite o muncă fluidă și continuă.
Caracteristici:
Mănușa ESD TEGERA® 803 se distinge prin subțirimea sa excepțională, care permite o prindere precisă, esențială în lucrările de asamblare sau instalare în medii sensibile. Căptușeala sa din fibre mixte de înaltă tehnologie, inclusiv CRF®, garantează o protecție eficientă împotriva tăieturilor de nivel B, păstrând în același timp o libertate excelentă de mișcare. Acoperirea din PU de pe palmă asigură o aderență bună, chiar și în condiții de umiditate. În plus, această mănușă este compatibilă cu dispozitivele tactile, evitând astfel întreruperile în desfășurarea sarcinilor. Caracterul său ESD o face ideală pentru zonele antistatice unde protecția electrostatică este esențială.
Specificații:
- Material căptușeală: fibră de carbon, tehnologie CRF®, fibră de sticlă, HPPE, nailon, poliester, spandex
- Material acoperire: PU
- Material manșetă: material textil
- Design aderență: finisaj neted
- Grosime: 18
Lungime: 210–280 mm
- Culori: negru, albastru, gri.
Standardele:
Mănușa TEGERA® 803 este conformă cu următoarele standarde:
- EN ISO 21420: definește cerințele generale în materie de ergonomie, siguranță și marcare;
- EN 388+A1 (4X42B): garantează rezistența la abraziune (4/4), la rupere (4/4) și la perforare (2/4). Rezistența sa la tăiere este de nivel B.
- EN 16350 (R < 1,0 x 10⁸ Ω): atestă capacitatea sa antistatică pentru mediile ATEX;
- IEC 61340-5-1 (R < 1,0 x 10⁹ Ω): confirmă faptul că mănușa este conformă cu cerințele ESD pentru zonele protejate electrostatic.
Informații despre marcă:
TEGERA este o marcă a companiei suedeze Ejendals, specializată în fabricarea și distribuția echipamentelor de protecție individuală, în special mănuși de protecție și încălțăminte de protecție. Fondată în 1949, compania se distinge prin angajamentul său față de siguranța la locul de muncă, oferind produse de înaltă calitate concepute pentru a proteja mâinile și picioarele lucrătorilor în diverse medii industriale.
Caracteristici:
Mănușa ESD TEGERA® 803 se distinge prin subțirimea sa excepțională, care permite o prindere precisă, esențială în lucrările de asamblare sau instalare în medii sensibile. Căptușeala sa din fibre mixte de înaltă tehnologie, inclusiv CRF®, garantează o protecție eficientă împotriva tăieturilor de nivel B, păstrând în același timp o libertate excelentă de mișcare. Acoperirea din PU de pe palmă asigură o aderență bună, chiar și în condiții de umiditate. În plus, această mănușă este compatibilă cu dispozitivele tactile, evitând astfel întreruperile în desfășurarea sarcinilor. Caracterul său ESD o face ideală pentru zonele antistatice unde protecția electrostatică este esențială.
Specificații:
- Material căptușeală: fibră de carbon, tehnologie CRF®, fibră de sticlă, HPPE, nailon, poliester, spandex
- Material acoperire: PU
- Material manșetă: material textil
- Design aderență: finisaj neted
- Grosime: 18
Lungime: 210–280 mm
- Culori: negru, albastru, gri.
Standardele:
Mănușa TEGERA® 803 este conformă cu următoarele standarde:
- EN ISO 21420: definește cerințele generale în materie de ergonomie, siguranță și marcare;
- EN 388+A1 (4X42B): garantează rezistența la abraziune (4/4), la rupere (4/4) și la perforare (2/4). Rezistența sa la tăiere este de nivel B.
- EN 16350 (R < 1,0 x 10⁸ Ω): atestă capacitatea sa antistatică pentru mediile ATEX;
- IEC 61340-5-1 (R < 1,0 x 10⁹ Ω): confirmă faptul că mănușa este conformă cu cerințele ESD pentru zonele protejate electrostatic.
Informații despre marcă:
TEGERA este o marcă a companiei suedeze Ejendals, specializată în fabricarea și distribuția echipamentelor de protecție individuală, în special mănuși de protecție și încălțăminte de protecție. Fondată în 1949, compania se distinge prin angajamentul său față de siguranța la locul de muncă, oferind produse de înaltă calitate concepute pentru a proteja mâinile și picioarele lucrătorilor în diverse medii industriale.
For ESD-protected work areas where dexterity in combination with cut protection is needed.
Puncte forte
- Protecție fiabilă împotriva tăieturilor datorită tehnologiei CRF®;
- Ideal pentru medii ESD datorită conformității cu standardele electrostatică;
- Compatibil cu ecranele tactile pentru o utilizare continuă fără a fi necesară scoaterea mănușilor;
- Respirabilitate ridicată, asigurând un confort prelungit pe tot parcursul zilei;
- Dexteritate optimă, permițând efectuarea sarcinilor de precizie;
- Aderență bună atât în medii uscate, cât și umede.
- Ideal pentru medii ESD datorită conformității cu standardele electrostatică;
- Compatibil cu ecranele tactile pentru o utilizare continuă fără a fi necesară scoaterea mănușilor;
- Respirabilitate ridicată, asigurând un confort prelungit pe tot parcursul zilei;
- Dexteritate optimă, permițând efectuarea sarcinilor de precizie;
- Aderență bună atât în medii uscate, cât și umede.
Aplicații
Mănușa TEGERA® 803 este concepută pentru lucrări de manipulare ușoară în contexte în care protecția împotriva tăieturilor și a descărcărilor electrostatice este esențială. Este recomandat pentru asamblarea componentelor, lucrări de instalare sau de inginerie, precum și în construcții și electronică. Este deosebit de potrivit pentru medii uscate sau umede care prezintă un risc de tăieturi, precum și pentru zonele ATEX unde siguranța antistatică este crucială.
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 11 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | b |
| Material de bază | poliester |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| ESD | da |
| Acoperirea mănușilor | poliuretan |
| Lungime | 280 mm |
| Culoare | negru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere