Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Tegera 8812-7

TEGERA® 8812 INFINITY

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Tegera:8812-7
Rubix:121248
EAN:7340118321769
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime7
Nivelul de rezistență la tăiered
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 8812-7 TEGERA - MANUSI TEGERA 8812 MARIMEA 7 INFINITY


Mănușa TEGERA® INFINITY 8812 este concepută pentru a rezista la tăieturi (nivel D), permițând în același timp efectuarea unor lucrări de asamblare precise. Acoperirea sa completă asigură o aderență bună pe suprafețe uleioase și protejează împotriva căldurii de contact de până la 100 °C. Confortabilă și durabilă, a fost testată ca fiind inofensivă pentru piele.

Caracteristici:
TEGERA® INFINITY 8812 este o mănușă de protecție împotriva tăieturilor și căldurii, ideală pentru lucrări de precizie. Este tricotată cu grosimea 15, ceea ce garantează o dextitate foarte bună și o potrivire precisă. Tehnologia CRF® îi conferă o bună rezistență la tăieturi și abraziune, la fel ca și întăritura dintre degetul arătător și degetul mare. Căptușeala din HPPE, fibră de sticlă, nailon și spandex oferă o rezistență ridicată la abraziune și rupere. Acoperirea completă cu spumă de nitril asigură o aderență excelentă, chiar și pe suprafețe uleioase, păstrând în același timp flexibilitatea mănușii. De asemenea, este testată pentru compatibilitatea cu pielea și aprobată pentru manipularea produselor alimentare.

Specificații:
- Design: mănușă pentru mâna dreaptă, tricotată cu grosimea 15
- Tehnologie: CRF®
- Căptușeală: fibră de sticlă, HPPE, nailon, spandex
- Acoperire: spumă de nitril, nitril, Aqua PU
- Model: model de aderență din spumă
- Manșetă: material textil
- Culori: negru și galben
- Lungime: 225-275 mm, în funcție de mărime.

Standardele:
Mănușa TEGERA® INFINITY 8812 este conformă cu standardele EN 388 +A1, EN 407 și EN ISO 21420.
- Standardul EN 388 +A1 (4X43D) garantează rezistența la riscurile mecanice, precum abraziunea (4/4), tăierea (nivel D), ruperea (4/4) și perforarea (3/4);
- Standardul EN 407 acoperă protecția împotriva riscurilor termice, inclusiv căldura de contact până la 100 °C;
- Standardul EN ISO 21420 definește cerințele generale privind ergonomia, siguranța, confortul și performanța mănușilor;
- Certificările Dermatest și Oeko-Tex, care garantează siguranța materialelor pentru piele;
- Aceste mănuși sunt, de asemenea, adecvate pentru contactul cu alimentele.

Informații despre marcă:
TEGERA este o marcă aparținând companiei suedeze Ejendals, recunoscută pentru expertiza sa în fabricarea echipamentelor de protecție individuală, precum mănușile de protecție și încălțămintea de protecție. De la înființarea sa în 1949, Ejendals se angajează să furnizeze produse de înaltă calitate, menite să garanteze siguranța lucrătorilor și să răspundă cerințelor diverselor medii industriale.
Great dexterity with unique feel for assembly work in greasy and oily environments.

Puncte forte

- Protejează eficient împotriva tăieturilor de nivel D, chiar și în condiții dificile;
- Asigură o aderență excelentă pe suprafețe uleioase sau grase datorită stratului de spumă de nitril;
- Oferă o potrivire perfectă și o mare dexteritate cu o grosime subțire de 15;
- Îmbunătățește durabilitatea datorită întăriturii dintre degetul arătător și degetul mare;
- Reduce riscul de arsuri prin contact termic până la 100 °C;
- Protejează sănătatea pielii cu certificarea Oeko-Tex și testul Derma-test;
- Poate fi utilizat pentru manipularea produselor alimentare;
- Conceput pentru a se adapta formei naturale a mâinii datorită designului său anatomic.

Aplicații

Mănușa TEGERA® INFINITY 8812 este recomandată pentru o mare varietate de utilizări profesionale în medii în care există riscuri de tăieturi, căldură, ulei sau murdărie. Este perfectă pentru lucrări de asamblare de precizie, manipulare medie, operarea mașinilor și instalarea structurilor metalice sau a sistemelor HVAC. De asemenea, este adaptat pentru sectoarele construcțiilor și lucrărilor publice, transporturilor, aeroporturilor, industriei sticlei, hârtiei sau metalului. Poate fi purtat de șoferii de utilaje, operatorii din depozite, tehnicienii de întreținere, profesioniștii din domeniul serviciilor sau vânzărilor în magazine. Este conceput pentru a menține o performanță optimă în medii umede, unsuroase, prafuite sau abrazive.

Informații tehnice


atribute
Tipmănușă
Mărime7
Nivelul de rezistență la tăiered
Material de bazănylon
Contactul cu alimenteleda
Mediu de utilizareuleios sau gras
Nivelul de rezistență la abraziune4
Acoperirea mănușilornitril
Culoarenegru
  • Disponibil

Mărime