Șină telescopică cu bile Rollon DEF43-0690
Telescopic Rail
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Rollon:DEF43-0690
Rubix:d749830

Documente
Detalii produs : DEF43-0690 ROLLON - DEF43-0690 ROLLON
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 43 mm |
|---|---|
| Înălțimea totală | 44 mm |
| Lungimea expansiunii | 690 mm |
| Rating de încărcare dyn. C0 | 3378 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
