Șină telescopică cu bile Kipp K0539.10450
Telescopic slides full extension, separable, loading up to 40 kg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0539.10450
Rubix:d873799
EAN:4059245198672

rezumat tehnic
| Lățime | 12.7 mm |
|---|---|
| Înălțimea totală | 45.5 mm |
| Lungimea expansiunii | 450 mm |
Detalii produs : K0539.10450 KIPP - BEARING TELESCOPIC RAIL KIPP K0539.10450
TELESCOPIC RAIL FULL EXTENSION L=550
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 710 g |
|---|---|
| Lățime | 12.7 mm |
| Înălțimea totală | 45.5 mm |
| Lungimea expansiunii | 450 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere