Șină telescopică cu bile Kipp K0540.10600
Telescopic slides over-extension, loading up to 60 kg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0540.10600
Rubix:d835799
EAN:4059245198771

Detalii produs : K0540.10600 KIPP - BEARING TELESCOPIC RAIL KIPP K0540.10600
TELESCOPIC RAIL OVER EXTENSION L=450
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 1340 g |
|---|---|
| Lățime | 13 mm |
| Înălțimea totală | 52.6 mm |
| Lungimea expansiunii | 600 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere