Levieri de tensionare/închidere Kipp K0174.208
Tension levers 20° DIN 99, Form N
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0174.208
Rubix:d618872
EAN:4059245071357



Detalii produs : K0174.208 KIPP - K0174.208 KIPP
LEVER M20, FORM:N STEEL
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 38 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 8 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 60 mm |
| Înălțime | 30.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere