Levieri de tensionare/închidere Kipp K0108.1121X30
Tension levers external thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0108.1121X30
Rubix:d624123
EAN:4059245073825



Detalii produs : 06380-1121X30 KIPP - 06380-1121X30 KIPP
Tension levers with external thread.
Steel parts grade 5.8.
Ball knob black plastic.
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 216 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 12 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 30 mm |
| Înălțime | 44.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
12 mm
Lungime
30 mm