Levieri de tensionare/închidere Kipp K0108.3121X25
Tension levers external thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0108.3121X25
Rubix:d631596
EAN:4059245074068



Detalii produs : 06380-3121X25 KIPP - 06380-3121X25 KIPP
Tension levers with external thread.
Steel parts grade 5.8.
Ball knob black plastic.
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 485 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 13 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 25 mm |
| Înălțime | 58 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
13 mm
Lungime
25 mm