Levieri de tensionare/închidere Kipp K0108.3161X70
Tension levers external thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0108.3161X70
Rubix:d631812
EAN:4059245074297



Detalii produs : 06380-3161X70 KIPP - 06380-3161X70 KIPP
Tension levers with external thread.
Steel parts grade 5.8.
Ball knob black plastic.
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 560 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 16 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 70 mm |
| Înălțime | 58 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
16 mm
Lungime
70 mm