Levieri de tensionare/închidere Kipp K0108.4161X30
Tension levers external thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0108.4161X30
Rubix:d622940
EAN:4059245074419



Detalii produs : 06380-4161X30 KIPP - 06380-4161X30 KIPP
Tension levers with external thread.
Steel parts grade 5.8.
Ball knob black plastic.
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 767 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 30 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 30 mm |
| Înălțime | 68.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
30 mm
Lungime
30 mm