Levieri de tensionare/închidere Kipp K0177.116
Tension levers flat with locating hole
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0177.116
Rubix:d623613
EAN:4059245071814



Detalii produs : 06342-116 KIPP - KIPP 06342-116 FLAT CONTROL HANDLE K0177.116
TENSION LEVER REAMED HOLE SIZE:1 STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 146 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 16 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 100 mm |
| Înălțime | 17 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere