Levieri de tensionare/închidere Kipp K0177.314
Tension levers flat with star socket
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0177.314
Rubix:d629559
EAN:4059245071951



Detalii produs : 06342-314 KIPP - 06342-314 KIPP
TENSION LEVER STAR SOCKET SIZE:2 STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 271 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 128 mm |
| Înălțime | 36 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere