Levieri de tensionare/închidere Kipp K0129.2101
Tension levers flatinternal thread, stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0129.2101
Rubix:d627190
EAN:4059245076543



Detalii produs : 06391-2101 KIPP - 06391-2101 KIPP
TENSION LEVER FLAT SIZE:3 M16 STAINLESS
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 297 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Lungime | 22 mm |
| Înălțime | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere