Levieri de tensionare/închidere Kipp K0109.3162X70
Tension Levers in stainless steel with external thread, 0 degrees
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0109.3162X70
Rubix:d630890
EAN:4059245075706



rezumat tehnic
| Diametrul firului | 23 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Lungime | 70 mm |
Detalii produs : 06381-3162X70 KIPP - 06381-3162X70 KIPP
TENSION LEVER SIZE:1 M08X20, FORM:0°
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 23 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Lungime | 70 mm |
| Înălțime | 58 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
23 mm
Lungime
70 mm