Levieri de tensionare/închidere Kipp K0109.1121X20

Tension Levers in stainless steel with external thread, 20 degrees

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Kipp:K0109.1121X20
Rubix:d620752
EAN:4059245075126
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul firului16 mm
Material/finisareOţel Inoxidabil
Lungime20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 06381-1121X20 KIPP - 06381-1121X20 KIPP


TENSION LEVER SIZE:3 M16X25, FORM:20°

Informații tehnice


atribute
Diametrul firului16 mm
Material/finisareOţel Inoxidabil
Lungime20 mm
Înălțime44.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul firului

Material/finisare

Lungime

20 mm

Înălțime