Levieri de tensionare/închidere Kipp K0109.1121X60
Tension Levers in stainless steel with external thread, 20 degrees
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0109.1121X60
Rubix:d626166
EAN:4059245075171
Detalii produs : 06381-1121X60 KIPP - 06381-1121X60 KIPP
TENSION LEVER SIZE:3 M16X25, FORM:20°
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
|---|---|
| Lungime | 60 mm |
| Înălțime | 44.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Material/finisare
Lungime
60 mm

