Levieri de tensionare/închidere Kipp K0109.2121X20
Tension Levers in stainless steel with external thread, 20 degrees
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0109.2121X20
Rubix:d623660
EAN:4059245075256



rezumat tehnic
| Diametrul firului | 12 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Lungime | 20 mm |
Detalii produs : 06381-2121X20 KIPP - 06381-2121X20 KIPP
TENSION LEVER SIZE:3 M16X25, FORM:20°
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 283 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 12 mm |
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Lungime | 20 mm |
| Înălțime | 51.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Material/finisare
Lungime
20 mm