Levieri de tensionare/închidere Kipp K0109.4161X70
Tension Levers in stainless steel with external thread, 20 degrees
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0109.4161X70
Rubix:d631312
EAN:4059245075775



Detalii produs : 06381-4161X70 KIPP - 06381-4161X70 KIPP
TENSION LEVER SIZE:3 M16X25, FORM:20°
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 786 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Lungime | 70 mm |
| Înălțime | 68.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Material/finisare
Lungime
70 mm