Levieri de tensionare/închidere Kipp K0109.1082
Tension Levers in stainless steel with internal thread, 0 degrees
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0109.1082
Rubix:d620525
EAN:4059245073368



rezumat tehnic
| Diametrul firului | 8 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Lungime | 92 mm |
Detalii produs : 06371-1082 KIPP - 06371-1082 KIPP
TENSION LEVER SIZE:2 M10, FORM:0°
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 184 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 8 mm |
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Lungime | 92 mm |
| Înălțime | 44.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere