Levieri de tensionare/închidere Kipp K0109.3121
Tension Levers in stainless steel with internal thread, 20 degrees
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0109.3121
Rubix:d624427
EAN:4059245073436



Detalii produs : 06371-3121 KIPP - 06371-3121 KIPP
TENSION LEVER SIZE:3 M16, FORM:20°
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 457 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 58 mm |
| Înălțime | 58 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere