Levieri de tensionare/închidere Elesa+Ganter GN 212-22-M10-E
Tension levers, Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 212-22-M10-E
Rubix:d588237
Producator:GN 212-22-M10-E
EAN:4045525087910





Detalii produs : 212-22-M10-E ELESA+GANTER - 212-22-M10-E ELESA+GANTER
Tension levers GN 212 are used as clamping element as well as operating levers.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 118 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 37 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 22 mm |
| Înălțime | 67 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
Înălțime
67 mm