Levieri de tensionare/închidere Kipp K0108.1082X20
Tension levers with external thread, 0 degrees
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0108.1082X20
Rubix:d617887
EAN:4059245073597



Detalii produs : 06380-1082X20 KIPP - 06380-1082X20 KIPP
TENSION LEVER SIZE:4 M16X30, FORM:0°
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 196 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 10 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 20 mm |
| Înălțime | 44.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
10 mm
Lungime
20 mm